矢沢化学工業
矢沢化学工業の 接着剤
矢沢化学工業の 建築用
矢沢化学工業の 壁紙用
グルーS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
注文コード
22156977
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ダマが出来にくく、溶かしやすい糊です。
拭き取り性が良く、糊が残りにくくなっています。
糊の変色の心配が少なく安心です。
用途
壁紙施工用。ビニル壁紙の施工。
機械糊付け用。
使用方法
糊を良く練り合わせながら、少しずつ水を加えて希釈して下さい。
標準加水量は糊18kgに対し、水13〜14Lです。
使用する壁紙、下地に応じて「パラダイン 390クリーン」1kgを入れて下さい。
希釈後は、なるべくその日のうちに使用して下さい。
希釈した糊が硬くなった場合、水を加えずに良く練って使用して下さい。
糊付けの際、養生を行って下さい。
冬期は5℃以上の室内に、夏期は涼しい場所に保管して下さい。
□気温5℃以下では使用しないで下さい。
□下地の材質によって、製造業者が定めるシーラー処理を行って下さい。
pH
4〜7
主成分
エステル架橋化小麦澱粉
不揮発分
21%以上
外観
半透明ペースト状
粘着力(N/25mm)
8以上
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工面積(m
2
)
約150〜180
主なワーク
パーツ