ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ30

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 操作位置(XY軸)サイド 注文コード22159043 品番TR-3047-S1
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は操作位置2種類から選べます 他の種類を見る

ハイグレードアルミXYステージと、軽量なZ軸および回転軸ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。
標準型、対称型があり左右対称が構成できます。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

ステージ寸法(mm)Φ30 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向XYZ軸4方向 質量(kg)0.28 種類xyzステージ/回転ステージ 感度(XYZ軸)0.003mm クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ 目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)目盛読み2°/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027°) 耐荷重(N)9.8 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置(XY軸)サイド 送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F、(回転軸)CMH-6.5RA(各軸標準マイクロメータ) 移動ガイドXY軸:HG-VCR(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝レールと鋼球、回転軸:すり合わせ 移動精度(mm)真直度/XY軸:0.002、Z軸:0.003、心円度/回転軸:0.02、面振れ/回転軸:0.02 XY直交度(mm)0.01 移動量(°)粗動360・微動±5 ストローク(X距離)(mm)±3 ストローク(Y距離)(mm)±3 ストローク(Z距離)(mm)0〜5 移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約1.36°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする