ステージ寸法(mm)Φ30
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向XYZ軸4方向
質量(kg)0.28
種類xyzステージ/回転ステージ
感度(XYZ軸)0.003mm
クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ
目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)目盛読み2°/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027°)
耐荷重(N)9.8
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置(XY軸)逆サイド
送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F、(回転軸)CMH-6.5RA(各軸標準マイクロメータ)
移動ガイドXY軸:HG-VCR(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝レールと鋼球、回転軸:すり合わせ
移動精度(mm)真直度/XY軸:0.002、Z軸:0.003、心円度/回転軸:0.02、面振れ/回転軸:0.02
XY直交度(mm)0.01
移動量(°)粗動360・微動±5
ストローク(X距離)(mm)±3
ストローク(Y距離)(mm)±3
ストローク(Z距離)(mm)0〜5
移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約1.36°