MSS-150CCM-OA マイクロスキャニングステージ 中央精機 22159104

マイクロスキャニングステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(X距離)(mm)±75 ストローク(Y距離)(mm)±75 テーブル長さ(mm)280 注文コード22159104 品番MSS-150CCM-OA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250,000
この商品はストローク・テーブル長さなど21種類から選べます 他の種類を見る

モータにドライバ・コントローラ・エンコーダ一体型のクールマッスルCM1を搭載しています。
RS-232Cにより、専門のプログラミング言語でモータへのプログラム、またダイレクトモードでの駆動が可能です。
顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。
標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。

ストローク(X距離)(mm)±75 ストローク(Y距離)(mm)±75 種類xyステージ テーブル長さ(mm)280 テーブル幅(mm)230 耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 付属品ACアダプタ、アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ 適合オリンパス/MX40、MX51 質量(kg)5.5(アルミプレートを除く) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサーリミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.005mm(200分割時)〜0.00002mm(50000分割時) 通信機能RS-232C(ストレートケーブル) 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平)0.010、(垂直)0.025 使用モータクールマッスルCM1-11S30A(Cタイプ) 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)(1/10ストローク)X軸:0.015、Y軸:0.010、(フルストローク)X軸:0.050、Y軸:0.030 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする