※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2N15

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)50 仕様(-XB13) 低速シリンダ(5 to 50 mm/s) 注文コード22162833 品番CDBX2N15-50-XB13
参考基準価格(税別)¥27,060 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はシリンダストローク・仕様など87種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)15 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様(-XB13) 低速シリンダ(5 to 50 mm/s) 取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) アジャストボルト付(2ヶ付) ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする