※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2N15

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)50 注文コード22162876 品番CDBX2N15-50B-F7BWV
参考基準価格(税別)¥43,780 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はシリンダストローク・仕様など87種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)15 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付 形式(N) 無給油タイプ クッション(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類F7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする