M-105-12V 扇風機 車用 クリップ式 DCタイプ モノタロウ 22168448

M-105-12V 扇風機 車用 クリップ式 DCタイプ モノタロウ 22168448 M-105-12V 扇風機 車用 クリップ式 DCタイプ モノタロウ 22168448 M-105-12V 扇風機 車用 クリップ式 DCタイプ モノタロウ 22168448

扇風機 車用 クリップ式 DCタイプ

(52件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22168448 品番M-105-12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クリップ式で取付が簡単です。コードの長さも約3mなので広い車内でも使用できます。
左右首振り機能付きで上下の角度調整も可能です。しかも風量はFAST・SLOWの2段階に調整可能です。

コード長さ(m)約2.7 用途DC12V車専用 材質羽:PP、ガード:スチール、クリップ:ABS 寸法(mm)ファン:139、ガード:180 取付方式クリップ・ビス固定 定格電圧(V)DC12 首振角度(°)60 ヒューズ3A(シガーソケット内) 最大消費電流(A)FAST:0.8/SLOW:0.5
取扱説明書:
注意
※商品に同梱の取扱説明書をよく理解の上使用して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22168448 M-105-12V 53977824 - 扇風機 車用 DC12V クリップ式 風量無段階調整タイプ モノタロウ 扇風機 車用 DC12V クリップ式 風量無段階調整タイプ モノタロウ 1台 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22168448 M-105-12V 53977377 - 扇風機 車用 DC12V ツインタイプ モノタロウ 扇風機 車用 DC12V ツインタイプ モノタロウ 1台 1,398 税込1,538 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22168448
2020-07-15
用途:
車内サーキュレータ
建設業・工事業

この金額で十分な性能である。レトロなデザインもよい。

対象商品:
22168448
2021-04-29
用途:
車内空調
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使い易く満足しています。また購入したいです。

対象商品:
22168457
2020-10-02
用途:
自動車内のクーリング
ビット 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

2段階のコントロールがあるが、高速型は騒音がお大きい。

対象商品:
22168448
2020-07-15
用途:
車内

強度、耐久性に少し不安を覚えますが、安価ですし、壊れるまで使い続けます。

対象商品:
22168448
2020-05-22
用途:
車内の空気の循環
有限会社クボタ電気 様 (建設業・工事業)

軽バンの車内の空気の循環に使っています。
体の真下にエンジンが有るので熱がこもって暑すぎるので
空気の循環で、エアコンの補助に付けました。
容量的にもジャストで快適です。

対象商品:
22168457
2019-08-18
用途:
夏場、高温下での車両運転時に。
自動車・二輪車・自転車関連業

他レビュアー様のコメント通りに送風音(遠くで草刈り機が作動しているような音)は気になる方には気になるレベルと思われますが、静粛性には縁遠い車に乗っている私にはさほど問題のないレベルです。

扇風機としての機能は弱・強の切り替えも備わっており各風量も十分で、ある程度車内にエアコンが効いてくるとサーキュレーターとしても有効に機能します。

クリップ部もしっかりとしたホールド感をしており、大きな段差を超えた時などのグラつきを発することもありますが、外れたりするようなこともなく走行時も非常に安定しています。

見た目も個人的にレトロ感が漂っており、ルックスの点でも購入の決め手となりました。

1人が参考にしています
対象商品:
22168457
2020-05-23
用途:
船内で
坂野事務所 様

ファンのバランスが悪く、ちょっと振動が大きいが、とりあえず使えます

対象商品:
22168457
2019-07-29
用途:
炎天下の屋外で、小型ソーラーパネルを用いた送風
自動車・二輪車・自転車関連業

B4サイズ×2ほどのソーラーパネルに接続したら、期待通りビュンビュン回りました。心配したよりも振動が大きく、ファンのバランスどりがされていない模様。バランスをとって、関節をしっかり固定して使っていこうと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用夏季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする