JHSW-2302 スーパーワイヤー(片手)エクストラタイプ メトロポリス 22169455 JHSW-2302 スーパーワイヤー(片手)エクストラタイプ メトロポリス 22169455 JHSW-2302 スーパーワイヤー(片手)エクストラタイプ メトロポリス 22169455 JHSW-2302 スーパーワイヤー(片手)エクストラタイプ メトロポリス 22169455 JHSW-2302 スーパーワイヤー(片手)エクストラタイプ メトロポリス 22169455

スーパーワイヤー(片手)エクストラタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード22169455 品番JHSW-2302
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

食肉用包丁や切れ味のある刃物から身を守ったり、包丁や彫刻刀など、押さえる腕側に装着して、保護します。
片手仕様の軍手タイプなので、左右どちらの手にも装着出来ます。
機械処理、熱処理により引張強度を高めたマイクロ単位のメタルワイヤーを束ねた物を強化繊維でカバーリングした手袋用の糸をスーパーワイヤーと呼びます。 このスーパーワイヤーは、通常手袋に使用されているワイヤーの3-4倍の切断強度を持っております。
日本化学繊維協会で試験される耐切創性にて、切断強さ 100N(ニュートン)以上=10Kgf以上であり、EN388の耐切創レベルでは、レベル5に相当します。

サイズフリー 全長(cm)24 中指長(cm)8 手の平幅(cm)12.5 手のひらまわり(cm)24 材質高強度ステンレスワイヤー47%、強化繊維スペクトラ30%、強化繊維ポリエステル23% グレー 規格EN388:2016規格 耐切創性EUカットレベル5 機能耐切創 入数(枚)1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※両手で利用するには、2個必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22169455
2022-10-28
用途:
プレス品の取り扱い
その他業種

手袋自体が切れることはないが、指の縫合が悪くすぐに解れてきた。

1人が参考にしています
対象商品:
22169455
2022-02-07
用途:
カッターナイフを使用してカッティングします。
株式会社トリーカ総社工場 様

早く着荷して助かりました。両手で使用出来るので良かった。

対象商品:
22169455
2021-05-01
用途:
冷凍鮪製品化加工

作業安心度向上。細かい作業もスムーズに出来るます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする