切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm

(287件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22169525 品番 -
販売価格(税込) ¥105
販売価格(税別)
95
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。

外径(Φmm)107 厚さ(mm)1.2 穴径(Φmm)15 粒度46R 材質AWA 用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。 種別両面補強 結合剤BF 適合材ステンレス 最高使用周速度(m/s)80
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※保護メガネ、作業手袋、防塵マスク、安全帽子を必ず着用し使用してください。
※最高使用周速度をこえての使用や、砥石への衝撃を避けてください。
※砥石カバーと保護具を必ず使用してください。
※砥石の取り付けを正しくおこなってください。
※適正なフランジをご使用ください。
※砥石側面を使用しないでください。
※レジノイド砥石は湿気を含むと劣化していきますので、風通しの良い日光の当たらない場所で保管してください。

商品説明動画

ステンレス用切断砥石.
この動画は、28人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 287
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
鉄板の切断
有限会社トータルカーカジ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

アークガス切断よりきれいに切断出来切断後の手入れが必要ないのでいいと思います。

2025-07-21
用途:
パーツのカット・分別用
近藤ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コストパフォーマンス的には1番
特に高額の物を使って居ないが砥石の減り具合も不満は無い
砥石のぶれ・欠けも無い、センター部分にある滑り止め?のクッション材が強く締めないと緩む原因になるし材質が熱に弱い感じがするゴム系の物が良いと思う

2025-10-20
用途:
廃棄物の切断
その他業種

他社製品と遜色なく且つ値段が安い(10%値引きを狙って)です。

1人が参考にしています
2025-06-06
用途:
色々な素材の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

普段、グラインダーを使わない私にとっては金額、切断能力両方とも良い商品です。他の商品だと何枚入りとかありますが、使用頻度の少ない私はストックを無くす可能性の方が高いので、1枚だけ買えるのも良いです。

2025-07-30
用途:
業務
建設業・工事業

消耗品の補充で数回リピートしてます。
切れ味十分、重宝してます。

2026-01-29
用途:
各種切断に
株式会社ART CRAFT 様

消耗品ですので御安く入手できるのは助かります。切れ味は問題はありませんので又お願いしたいと思います。

2025-04-10
用途:
2〜3mm厚の鉄の切断

以前はホームセンターで購入していたが、価格が高くなったので試しにこれを購入した。ホームセンターで以前100円程で売っていたものと同じぐらいの感じでヘリは早い感じですが低価格ですので今後もこれかと

2026-01-14
用途:
DIY作業

ステンレス用として購入。コスパは良いと思います。そこそこもちます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする