グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 防護服・保護服・特殊服
グローブマニア(川西工業)の 腕カバー
不職布使いきりアームカバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(4枚)
注文コード
22173348
品番
7025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
袖口の汚れ防止に最適です。
通気性に優れ、不快なムレを解消します。
あらゆる作業に対応するプロフェッショナル仕様です。
材質
不織布(ポリプロピレン)
幅(mm)
約220
全長(mm)
約330
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
38
目付(g/m
2
)
(不織布)45
アズワン品番
65-0396-89
特性
通気性