ペンギンエース
ペンギンエースの 耐切創手袋
ペンギンエースの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
ペンギンエースの 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
ワークハンターG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
22173646
品番
L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
グラスファイバーとポリアミドを編み込み強靭性、耐摩耗性を大幅アップ!ニトリルゴム使用で油に強い!耐切創能力レベル5
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.7
手の平幅(cm)
9.8
手のひらまわり(cm)
20
材質
グラスファイバー、ポリエステル、ポリエチレン、ポリアミド、スパンデックス、ニトリルゴム
色
グレー
ゲージ数
13G
耐切創性
Level5
機能
耐切創性
入数(双)
1
用途
建設、土木、工場、自動車関連、運輸、物流業
色(手首部)
ブルー
EN388規格
耐切創性 EU規格 CE EN388 カットレベル5