※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スマートモールド プレミアム 高粘度

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 22174468 品番 10150501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。
高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。

タイプ高粘度(油膜強化仕様) 密度(g/cm3 at15℃)0.8610 色(ASTM)0.5 引火点(℃)184 流動点(℃)-12.5 動粘度(mm2/s)19.30(40℃)、4.732(100℃) 粘度指数177 使用方法原液 塗布量25〜35m2/L L1.0(黄色透明) 成分石油系炭化水素 粘度(mm2/s)19.30(40℃) 用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。 容量(L)18 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥300 / 税込 ¥330
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする