マウントCマウント
鏡筒長(mm)59.4
絞りF1.8〜F16
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
質量(g)120
使用温度範囲(℃)-10〜+50
フィルターサイズ(mm)M46×P0.75
焦点距離(mm)5
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス0.1m〜∞
対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
画角(2/3型)82.2°×66.5°、(1/1.8型)71.1°×56.5°、(1/2型)64.9°×51.1°
TVディストーション-0.0033
撮像画積(mm)最近接時/197.0(H)×147.0(V)
鏡筒径(mm)Φ48
バックフォーカス(mm)in air:10.3