マウントCマウント
鏡筒長(mm)50
絞りF1.8〜F16
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
質量(g)90
使用温度範囲(℃)-10〜+50
フィルターサイズ(mm)M25.5×P0.5
焦点距離(mm)16
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス0.1m〜∞
対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
画角(2/3型)30.0°×22.7°、(1/1.8型)24.7°×18.6°、(1/2型)22.0°×16.6°
TVディストーション-0.002
撮像画積(mm)最近接時/61.1(H)×45.7(V)
鏡筒径(mm)Φ33
バックフォーカス(mm)in air:14.6