AV5000-N06BG-5DZB-Z-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT) SMC 22174855 AV5000-N06BG-5DZB-Z-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT) SMC 22174855

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(06) 3/4 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 注文コード22174855 品番AV5000-N06BG-5DZB-Z-A
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は管接続口径・流れ方向・圧力計など9216種類から選べます 他の種類を見る

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁

取付(B) ブラケット付 コイル定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(06) 3/4 ねじの種類(N) NPT 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 仕様(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 リード線取出方法(D) Dタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付) ボディサイズ50 使用圧力範囲(MPa)0.2〜1 設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記:psi 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) マニュアル(B) プッシュターンロック式ドライバ操作形 サイレンサ(-) サイレンサなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする