LM100JC 2/3型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス Cマウント 22175134

2/3型 固定焦点レンズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)100 注文コード22175134 品番LM100JC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は焦点距離など9種類から選べます 他の種類を見る

十分な周辺光量を確保
優れたコストパフォーマンス
小型で軽量、強固なボディ

焦点距離(mm)100 寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 質量(g)140 使用温度範囲(℃)-10〜+50 フィルターサイズ(mm)M40.5×P0.5 鏡筒長(mm)70 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス2.0m〜∞ 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 絞りF2.8〜F32 マウントCマウント 画角(2/3型)5.0°×3.8°、(1/1.8型)4.1°×3.1°、(1/2型)3.7°×2.8° TVディストーション-0.0005 撮像画積(mm)最近接時/168.8(H)×126.6(V) 鏡筒径(mm)Φ42 バックフォーカス(mm)in air:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22175134
2019-12-17
用途:
星のガイド撮影

クーポンを利用するとここが最安かも。
商品名ですが、メーカーの興和光学のHP、カタログにも「固定焦点レンズ」と書いてあります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
22175125
2017-02-08
用途:
天体写真ガイド撮影
医療・福祉・介護関連業

コーワのLM75JC(あるいはLM100JC)は天体写真の際のガイド撮影システムを構成するための指名買いと思われます。QHY5L-Uなどとの組み合わせで定評のあるガイドシステムを構成できます。おそらくモノタロウでの購入がサービスクーポンなどとの併用で一番安上がりと思います。おすすめです。

3人が参考にしています
2018-01-14
用途:
ホームページ担当者へ
教育・研究機関

商品名の固定焦点レンズは間違いで、単焦点レンズが正しい。
カメラに詳しくないのが判る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする