MGTM63-100-10M9PW ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM63 SMC 22175573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM63

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類シリンダ部:M9PWテーブル回転位置検知用金具(10) 90°位置決め角度注文コード22175573品番MGTM63-100-10M9PW
参考基準価格(税別)¥96,530販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)シリンダ部:(-) 0.5スイッチ数シリンダ部:(-) 2ヶ付軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類シリンダ部:M9PWテーブル回転位置検知用金具(10) 90°位置決め角度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする