MGTM63-25-23A93L-A93L2 ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM63 SMC 22175607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM63

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25オートスイッチ種類シリンダ部:A93、テーブル部:A93テーブル回転位置検知用金具(23) 180°位置決め角度注文コード22175607品番MGTM63-25-23A93L-A93L2
参考基準価格(税別)¥92,570販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)25作動方式複動リード線(m)シリンダ部:(L) 3 、テーブル部:(L) 3スイッチ数シリンダ部:(-) 2ヶ付、テーブル部:(2) 2ヶ付軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類シリンダ部:A93、テーブル部:A93テーブル回転位置検知用金具(23) 180°位置決め角度スイッチ取付金具2個回転位置検知用金具(ac)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする