寸法D(Φmm)30
寸法F(mm)6
寸法L1(mm)12
寸法d3(Φmm)14
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)12
全長L(mm)32.8
常用トルク(N・m)24
外径(Φmm)32.5
許容偏角(°)0.6
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
許容偏心(mm)0.6
材質SUS焼結/アルミ青銅
質量(g)117
種類オルダムタイプ
最大トルク(N・m)70
ねじ径MM4
締付トルク(N・m)4.5
慣性モーメント(kg・m2)1.7×10-5
許容周囲温度(℃)-50〜200
ねじりばね定数(N・m/rad)5500
軸方向変位(mm)±0.2
キー溝(mm)なし