寸法D(Φmm)26
寸法F(mm)4.2
寸法L1(mm)9
寸法d3(Φmm)12
軸穴径d1(Φmm)9.53
軸穴径d2(Φmm)10
全長L(mm)25.5
常用トルク(N・m)10
外径(Φmm)27
許容偏角(°)0.6
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
許容偏心(mm)0.5
材質SUS焼結/アルミ青銅
質量(g)79
種類オルダムタイプ
最大トルク(N・m)40
ねじ径MM4
締付トルク(N・m)1.7
慣性モーメント(kg・m2)7.5×10-6
ねじりばね定数(N・m/rad)4000
軸方向変位(mm)±0.2
キー溝(mm)なし