適合チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)ナイロン/1.5、ソフトナイロン/1、ポリウレタン/0.8(20℃時)
ねじの種類M
接続ねじM5
トラスコ品番482-8186
質量(g)2.7
種類ホースニップル
ねじJIS B0205、2級(メートル並目ねじ)、JIS B0203(管用テーパねじ)
有効断面積(mm2)2.1
適合チューブ内径(Φmm)2.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合0〜40(凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン