オルダムカップリング FJタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22181906 品番 FJ44-15-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
外径D(Φmm)44 寸法F(mm)7.5 寸法L1(mm)15 寸法d3(Φmm)22.5 軸穴径d1(Φmm)15 軸穴径d2(Φmm)18 全長L(mm)46 常用トルク(N・m)30 許容偏角(°)1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 許容偏心(mm)0.7 材質アルミニウム/ポリアセタール 質量(g)140 種類オルダムタイプ ねじ径MM6 締付トルク(N・m)7.0 慣性モーメント(kg・m2)4×10-5 ねじりばね定数(N・m/rad)1500 キー溝(mm)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする