外径D(Φmm)44
寸法F(mm)7.5
寸法L1(mm)15
寸法d3(Φmm)22.5
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)22
全長L(mm)46
常用トルク(N・m)30
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
許容偏心(mm)0.7
材質アルミニウム/ポリアセタール
質量(g)140
種類オルダムタイプ
ねじ径MM6
締付トルク(N・m)7.0
慣性モーメント(kg・m2)4×10-5
ねじりばね定数(N・m/rad)1500
キー溝(mm)なし