外径D(Φmm)55
寸法F(mm)9.5
寸法L1(mm)19
寸法d3(Φmm)28
軸穴径d1(Φmm)18
軸穴径d2(Φmm)18
全長L(mm)57
常用トルク(N・m)45
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)1
材質アルミニウム/ポリアセタール
質量(g)260
種類オルダムタイプ
ねじ径MM8
締付トルク(N・m)15.0
慣性モーメント(kg・m2)11×10-5
ねじりばね定数(N・m/rad)2800
キー溝(mm)なし