オルダムカップリング FJタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22182064 品番 FJ55-18-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
外径D(Φmm)55 寸法F(mm)9.5 寸法L1(mm)19 寸法d3(Φmm)28 軸穴径d1(Φmm)18 軸穴径d2(Φmm)25 全長L(mm)57 常用トルク(N・m)45 許容偏角(°)1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)1 材質アルミニウム/ポリアセタール 質量(g)260 種類オルダムタイプ ねじ径MM8 締付トルク(N・m)15.0 慣性モーメント(kg・m2)11×10-5 ねじりばね定数(N・m/rad)2800 キー溝(mm)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする