オルダムカップリング FJタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22182222 品番 FJ70-22-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
外径D(Φmm)69 寸法F(mm)12.5 寸法L1(mm)25 寸法d3(Φmm)39 軸穴径d1(Φmm)22 軸穴径d2(Φmm)35 全長L(mm)77 常用トルク(N・m)80 許容偏角(°)1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 許容偏心(mm)1.2 材質アルミニウム/ポリアセタール 質量(g)450 種類オルダムタイプ ねじ径MM10 締付トルク(N・m)30.0 慣性モーメント(kg・m2)40×10-5 ねじりばね定数(N・m/rad)4800 キー溝(mm)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする