外径D(Φmm)69
寸法F(mm)12.5
寸法L1(mm)25
寸法d3(Φmm)39
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)38
全長L(mm)77
常用トルク(N・m)80
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
許容偏心(mm)1.2
材質アルミニウム/ポリアセタール
質量(g)450
種類オルダムタイプ
ねじ径MM10
締付トルク(N・m)30.0
慣性モーメント(kg・m2)40×10-5
ねじりばね定数(N・m/rad)4800
キー溝(mm)なし