※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLB20H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22182327 品番 MQMLB20H-1D
参考基準価格(税別)¥21,670 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)1 作動方式(D) 複動式 形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵) ポートねじの種類(-) Rc ファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする