寸法A(mm)18.5
寸法D(Φmm)55
外径D1(Φmm)56
寸法F(mm)10.5
寸法L1(mm)21
寸法MR(mm)M4
寸法d3(Φmm)27
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)20
全長L(mm)60
常用トルク(N・m)20
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
許容偏心(mm)0.3
材質アルミ合金
質量(g)300
種類ジョータイプ
ねじ径MM6
締付トルク(N・m)15
慣性モーメント(kg・m2)1×10-4
ねじりばね定数(N・m/rad)600
材質(クッション)ポリウレタン
偏心反力(N/mm)500