寸法A(mm)32
寸法D(Φmm)95
外径D1(Φmm)97
寸法F(mm)17.5
寸法L1(mm)35.5
寸法MR(mm)M6
寸法d3(Φmm)46
軸穴径d1(Φmm)28
軸穴径d2(Φmm)30
全長L(mm)100
常用トルク(N・m)135
許容偏角(°)1.3
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
許容偏心(mm)0.15
材質アルミ合金
質量(g)1200
種類ジョータイプ
ねじ径MM10
締付トルク(N・m)65
慣性モーメント(kg・m2)1×10-3
ねじりばね定数(N・m/rad)16000
材質(クッション)ポリウレタン
偏心反力(N/mm)2000