寸法D(Φmm)70
外径D1(Φmm)72
寸法F(mm)13
寸法L1(mm)26
寸法MR(mm)M5
寸法d3(Φmm)35
軸穴径d1(Φmm)18
軸穴径d2(Φmm)18
全長L(mm)75
常用トルク(N・m)40
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
許容偏心(mm)0.3
材質アルミ合金
質量(g)600
種類ジョータイプ
ねじ径MM8
締付トルク(N・m)16
慣性モーメント(kg・m2)4×10-4
ねじりばね定数(N・m/rad)1500
材質(クッション)ポリウレタン
偏心反力(N/mm)700