寸法A(mm)6
外径D(Φmm)19
寸法F(mm)2.7
寸法L1(mm)7.6
寸法d3(Φmm)11
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)8
全長L(mm)21.2
常用トルク(N・m)0.4
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])2000
許容偏心(mm)0.4
材質アルミ合金
質量(g)11
種類ジョータイプ
ねじ径MM2
締付トルク(N・m)0.6
慣性モーメント(kg・m2)7×10-7
ねじりばね定数(N・m/rad)14
偏心ばね定数(N/mm)120
偏角ばね定数(N・m/rad)0.017
材質(クッション)ソフト