寸法A(mm)7
外径D(Φmm)22
寸法F(mm)3.5
寸法L1(mm)8.8
寸法d3(Φmm)12
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)9
全長L(mm)24.5
常用トルク(N・m)0.6
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])2000
許容偏心(mm)0.4
材質アルミ合金
質量(g)17
種類ジョータイプ
ねじ径MM2.5
締付トルク(N・m)1.1
慣性モーメント(kg・m2)1.4×10-6
ねじりばね定数(N・m/rad)17
偏心ばね定数(N/mm)140
偏角ばね定数(N・m/rad)0.034
材質(クッション)ソフト