クッション式カップリング QRUタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)10 外径D(Φmm)22 注文コード22188662 品番QRU22S-6-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・外径Dなど226種類から選べます 他の種類を見る

柔らかいクッションタイプのカップリングです
偏心、偏角のあるメカに対応します
振動をともなう回転機構にも使えます
クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です
クッションは絶縁タイプの合成ゴムです

寸法A(mm)7 外径D(Φmm)22 寸法F(mm)3.5 寸法L1(mm)8.8 寸法d3(Φmm)12 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)10 全長L(mm)24.5 常用トルク(N・m)0.6 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 許容偏心(mm)0.4 材質アルミ合金 質量(g)17 種類ジョータイプ ねじ径MM2.5 締付トルク(N・m)1.1 慣性モーメント(kg・m2)1.4×10-6 ねじりばね定数(N・m/rad)17 偏心ばね定数(N/mm)140 偏角ばね定数(N・m/rad)0.034 材質(クッション)ソフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする