寸法A(mm)9
外径D(Φmm)26
寸法F(mm)4
寸法L1(mm)10.5
寸法d3(Φmm)13
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)8
全長L(mm)29.5
常用トルク(N・m)1
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
許容偏心(mm)1.2
材質アルミ合金
質量(g)30
種類ジョータイプ
ねじ径MM2.5
締付トルク(N・m)1.3
慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-6
ねじりばね定数(N・m/rad)25
偏心ばね定数(N/mm)170
偏角ばね定数(N・m/rad)0.85
材質(クッション)ソフト