クッション式カップリング QRUタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)10 外径D(Φmm)26 注文コード22188818 品番QRU26S-6-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・外径Dなど226種類から選べます 他の種類を見る

柔らかいクッションタイプのカップリングです
偏心、偏角のあるメカに対応します
振動をともなう回転機構にも使えます
クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です
クッションは絶縁タイプの合成ゴムです

寸法A(mm)9 外径D(Φmm)26 寸法F(mm)4 寸法L1(mm)10.5 寸法d3(Φmm)13 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)10 全長L(mm)29.5 常用トルク(N・m)1 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 許容偏心(mm)1.2 材質アルミ合金 質量(g)30 種類ジョータイプ ねじ径MM2.5 締付トルク(N・m)1.3 慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-6 ねじりばね定数(N・m/rad)25 偏心ばね定数(N/mm)170 偏角ばね定数(N・m/rad)0.85 材質(クッション)ソフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする