※サンプル画像 (上から2段目左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
低速シリンダ CUXシリーズ CDUX10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22189966
品番
CDUX10-20D-M9NWL
参考基準価格(税別)
¥14,520
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード