CLB12 クランプボス アサ電子工業 22190778

CLB12 クランプボス アサ電子工業 22190778
CLB12 クランプボス アサ電子工業 22190778

クランプボス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法d(Φmm)12材質鉄系焼結黒処理注文コード22190778品番CLB12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

板歯車やカム板などと回転軸・円柱とをクランプ式で連結
材質はFe系焼結黒染め品とSUS系焼結品の2種類
Φ4~Φ15までの軸をクランプ式で強力連結、軸を傷つけない

寸法A(mm)9.3寸法E(mm)9寸法F(mm)12寸法d(Φmm)12材質鉄系焼結黒処理種類関連商品ボルト締付トルク(N・m)2.2クランプトルク(N・m)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする