※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

低速シリンダ/複動・片ロッド CM2Xシリーズ CM2XBZ20

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22193283 品番CM2XBZ20-160Z
参考基準価格(税別)¥10,070 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)160 ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする