※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
低速シリンダ/複動・片ロッド CM2Xシリーズ CM2XD40
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ストローク(mm)
75
300
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22193439
品番
CM2XD40-75Z
参考基準価格(税別)
¥12,760
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード