※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
低速シリンダ/複動・片ロッド CM2Xシリーズ CM2XF32
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ストローク(mm)
30
100
250
30
40
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22193536
品番
CM2XF32-30Z
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
30
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード