※サンプル画像 (上から2段目右側が本製品に近い外観です)
SMC
低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XA63TF
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22193764
品番
CQ2XA63TF-10D
参考基準価格(税別)
¥16,450
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード