ディスク型カップリング C2Sタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22194594 品番 C2SPJ-TL14-TL15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP
テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要
テーパーロックタイプは位置合わせが容易
セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能

軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)15 全長L(mm)59±2 常用トルク(N・m)20 外径(Φmm)64 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 許容偏心(mm)0.2 質量(g)150〜250 種類ディスクタイプ ディスク厚さ(mm)1 慣性モーメント(kg・m2)300〜600 締付方式テーパーロック 材質(ディスク)ポリイミド ねじりばね定数(N・m/rad)4000 キー溝(mm)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする