軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
全長L(mm)33±0.6
常用トルク(N・m)4
外径(Φmm)34
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.15
質量(g)40
種類ディスクタイプ
ディスク厚さ(mm)0.9
絶縁種別高絶縁
ディスクシングル
慣性モーメント(kg・m2)3×10-8
許容周囲温度(℃)-40〜200
材質(ディスク)ポリイミド板
ねじりばね定数(N・m/rad)1300
ボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
軸方向変位(mm)±0.5
偏心ばね定数(N/mm)1600
伸縮ばね定数(N/mm)1.2
偏角ばね定数(N・m/rad)3.5