軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)10
全長L(mm)33±0.6
常用トルク(N・m)7
外径(Φmm)34
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
許容偏心(mm)0.3
質量(g)60
種類ディスクタイプ
ディスク厚さ(mm)0.8
絶縁種別なし
ディスクダブル
慣性モーメント(kg・m2)4×10-8
許容周囲温度(℃)-25〜85
材質(ディスク)カーボンFRP
ねじりばね定数(N・m/rad)1800
ボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
軸方向変位(mm)±0.4
偏心ばね定数(N/mm)150
伸縮ばね定数(N/mm)1.1
偏角ばね定数(N・m/rad)5.2