寸法A(mm)28
寸法B(mm)29
寸法C(mm)20
外径D(Φmm)79.5
寸法F(mm)10
寸法G(Φmm)38
寸法H(Φmm)36.4
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)30
全長L(mm)94±0.8
常用トルク(N・m)100
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.45
種類ディスクタイプ
ねじ径MM8
締付トルク(N・m)30
材質(ディスク)SUS
ねじりばね定数(N・m/rad)50000
軸方向変位(mm)±0.4
偏心ばね定数(N/mm)240