寸法A(mm)25
寸法B(mm)21
外径D(Φmm)69.5
寸法F(mm)9
寸法H(Φmm)33.6
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)30
全長L(mm)49.2±0.8
常用トルク(N・m)60
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.06
種類ディスクタイプ
ねじ径MM6
締付トルク(N・m)13
慣性モーメント(kg・m2)3.0×10-4
材質(ディスク)カーボンFRP
ねじりばね定数(N・m/rad)38000
軸方向変位(mm)±0.6
偏心ばね定数(N/mm)4000
伸縮ばね定数(N/mm)120