寸法A(mm)28
寸法B(mm)29
外径D(Φmm)79.5
寸法F(mm)10
寸法H(Φmm)36.4
軸穴径d1(Φmm)22
軸穴径d2(Φmm)22
全長L(mm)66±0.8
常用トルク(N・m)80
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.08
種類ディスクタイプ
ねじ径MM8
締付トルク(N・m)30
慣性モーメント(kg・m2)6.4×10-4
材質(ディスク)カーボンFRP
ねじりばね定数(N・m/rad)55000
軸方向変位(mm)±0.8
偏心ばね定数(N/mm)4000
伸縮ばね定数(N/mm)110