寸法A(mm)20.5
寸法B(mm)19
外径D(Φmm)59.5
寸法F(mm)8
寸法H(Φmm)30.4
軸穴径d1(Φmm)22
軸穴径d2(Φmm)25
全長L(mm)44±0.8
常用トルク(N・m)60
許容偏角(°)0.8
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
種類ディスクタイプ
ねじ径MM6
締付トルク(N・m)13
慣性モーメント(kg・m2)1.4×10-4
材質(ディスク)SUS
ねじりばね定数(N・m/rad)34000
軸方向変位(mm)±0.2
偏心ばね定数(N/mm)4000
伸縮ばね定数(N/mm)100