寸法A(mm)28
寸法B(mm)29
外径D(Φmm)79.5
寸法F(mm)10
寸法H(Φmm)36.4
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)28
全長L(mm)66±0.8
常用トルク(N・m)100
許容偏角(°)0.8
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
種類ディスクタイプ
ねじ径MM8
締付トルク(N・m)30
慣性モーメント(kg・m2)6.7×10-4
材質(ディスク)SUS
ねじりばね定数(N・m/rad)70000
軸方向変位(mm)±0.2
偏心ばね定数(N/mm)3700
伸縮ばね定数(N/mm)80